RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット 検査ベンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕上
亜鉛めっき
仕様
継手タイプ:検査ベンド●呼び寸法:20mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●スチール検査ジョイント. 折り曲げた黒色エナメル塗装又は亜鉛めっきの可鍛鉄 カバーとねじが標準で付属
注文コード
48522785
品番
763-9181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕上・仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:検査ベンド●呼び寸法:20mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●スチール検査ジョイント. 折り曲げた黒色エナメル塗装又は亜鉛めっきの可鍛鉄 カバーとねじが標準で付属
継手
検査ベンド
呼び寸法(mm)
20
材質
スチール
仕上
亜鉛めっき
規格
BS EN 50086
RoHS指令(10物質対応)
対応