RS PRO コンジット 検査ベンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕上亜鉛めっき 仕様継手タイプ:検査ベンド●呼び寸法:25mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●スチール検査ジョイント. 折り曲げた黒色エナメル塗装又は亜鉛めっきの可鍛鉄 カバーとねじが標準で付属 注文コード48522794 品番763-9188
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕上・仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様継手タイプ:検査ベンド●呼び寸法:25mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●スチール検査ジョイント. 折り曲げた黒色エナメル塗装又は亜鉛めっきの可鍛鉄 カバーとねじが標準で付属 継手検査ベンド 呼び寸法(mm)25 材質スチール 仕上亜鉛めっき 規格BS EN 50086

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする