RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット 検査ベンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕上
黒エナメル
仕様
継手タイプ:検査ベンド●呼び寸法:20mm●材質:スチール●色:黒●仕上げ:黒エナメル●基準適合:BS EN 50086●スチール検査ジョイント. 折り曲げた黒色エナメル塗装又は亜鉛めっきの可鍛鉄 カバーとねじが標準で付属
注文コード
48522803
品番
763-9185
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
この商品は
仕上・仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:検査ベンド●呼び寸法:20mm●材質:スチール●色:黒●仕上げ:黒エナメル●基準適合:BS EN 50086●スチール検査ジョイント. 折り曲げた黒色エナメル塗装又は亜鉛めっきの可鍛鉄 カバーとねじが標準で付属
継手
検査ベンド
呼び寸法(mm)
20
材質
スチール
色
黒
仕上
黒エナメル
規格
BS EN 50086
RoHS指令(10物質対応)
対応