RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO コンジット 埋め込みカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕上
亜鉛めっき
注文コード
48522925
品番
763-9217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:埋め込みカバー●呼び寸法:20 mm, 25 mm●材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●ふた及びガスケット. 湿気のある環境用の、円形ボックス用黒エナメル又は圧造めっきスチールの光線模様のふた、及び黒のネオプレンガスケット
材質
スチール
規格
BS EN 50086
呼び寸法(mm)
20 , 25
仕上
亜鉛めっき
継手
埋め込みカバー