内容量1個
仕様一次定格電圧:115V ac, 230V ac●二次定格電圧:6V ac●定格電力:100VA●出力数:2●取付タイプ:シャーシ●長さ:89mm●幅:68mm●奥行き:75mm●寸法:89 x 68 x 75mm●取付け穴径:7.9 x 4.8mm●重さ:1.6kg●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●最適なトランス被覆 6 VA:; 503-912 503-912 、12及び20 VA:; 504-004 504-004 、50、75及び100 VA:; 503-928 503-928. シャーシ取り付けクランプ/フレーム構造一次側115 / 230 Vacトランス. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ、6 VA → 50 VA マルチホールフレーム固定100 VA はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
注文コード48523196
品番504-331