RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの トランス
RS PRO シャーシ取り付け電源トランス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
一次定格電圧:230V ac●定格電力:240VA●出力数:1●取付タイプ:シャーシ●長さ:100mm●幅:92mm●奥行き:82mm●寸法:100 x 92 x 82mm●取付け穴径:M5●重さ:2.8kg●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●マルチタップ出力オプション - 3.2 A / 4 A / 10 Aトランス. マルチタップ二次巻線です。 特定の二次電圧が必要なさまざまな用途に最適です。
注文コード
48523214
品番
504-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一次定格電圧:230V ac●定格電力:240VA●出力数:1●取付タイプ:シャーシ●長さ:100mm●幅:92mm●奥行き:82mm●寸法:100 x 92 x 82mm●取付け穴径:M5●重さ:2.8kg●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●マルチタップ出力オプション - 3.2 A / 4 A / 10 Aトランス. マルチタップ二次巻線です。 特定の二次電圧が必要なさまざまな用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応