RS PRO シャーシ取り付け電源トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:12VA●出力数:2●取付タイプ:クランプマウント●長さ:59mm●幅:50mm●奥行き:50mm●寸法:59 x 50 x 50mm●取付け穴径:4.7 x 8.7mm●重さ:400g●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●シャーシ取り付け、クランプ構造、230 Vac、6 VA → 50 VA. 基板実装の低電圧本線トランス、1つの230 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線。 2本の二次巻線はそれぞれ直列又は並列接続ができ、多様な出力電圧及び電流を得ることができます。. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 (例 ; 503-912 503-912 ) 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み 注文コード48523239 品番504-741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様61種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:12VA●出力数:2●取付タイプ:クランプマウント●長さ:59mm●幅:50mm●奥行き:50mm●寸法:59 x 50 x 50mm●取付け穴径:4.7 x 8.7mm●重さ:400g●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●シャーシ取り付け、クランプ構造、230 Vac、6 VA → 50 VA. 基板実装の低電圧本線トランス、1つの230 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線。 2本の二次巻線はそれぞれ直列又は並列接続ができ、多様な出力電圧及び電流を得ることができます。. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 (例 ; 503-912 503-912 ) 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする