内容量1個
仕様一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:6VA●出力数:2●取付タイプ:クランプマウント●長さ:45mm●幅:40mm●奥行き:37mm●寸法:45 x 40 x 37mm●取付け穴径:4 x 5.5mm●重さ:200g●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●シャーシ取り付け、クランプ構造、230 Vac、6 VA → 50 VA. 基板実装の低電圧本線トランス、1つの230 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線。 2本の二次巻線はそれぞれ直列又は並列接続ができ、多様な出力電圧及び電流を得ることができます。. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 (例 ; 503-912 503-912 ) 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
注文コード48523275
品番504-779