RS PRO シャーシ取り付け電源トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:13.4V ac, 19.2V ac, 26V ac, 31.9V ac●定格電力:102VA●出力数:1●取付タイプ:シャーシ●長さ:99mm●幅:76mm●奥行き:83mm●寸法:99 x 76 x 83mm●取付け穴径:2BA●重さ:2kg●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●マルチタップ出力オプション - 3.2 A / 4 A / 10 Aトランス. マルチタップ二次巻線です。 特定の二次電圧が必要なさまざまな用途に最適です。 注文コード48523293 品番503-922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様61種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:13.4V ac, 19.2V ac, 26V ac, 31.9V ac●定格電力:102VA●出力数:1●取付タイプ:シャーシ●長さ:99mm●幅:76mm●奥行き:83mm●寸法:99 x 76 x 83mm●取付け穴径:2BA●重さ:2kg●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●マルチタップ出力オプション - 3.2 A / 4 A / 10 Aトランス. マルチタップ二次巻線です。 特定の二次電圧が必要なさまざまな用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする