RS PRO シャーシ取り付け電源トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:15V ac●定格電力:150VA●出力数:2●取付タイプ:シャーシ●長さ:100mm●幅:82mm●奥行き:82mm●寸法:100 x 82 x 82mm●取付け穴径:5.5 x 8.5mm●重さ:2kg●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●シャーシ取り付けフレーム75 VA → 200 VA. 2本の二次巻線はそれぞれ直列又は並列接続ができ、多様な出力電圧及び電流を得ることができます。. 75 VA及び100 VA用のオプションの端子シュラウド( ; 503-928 503-928 ) 注文コード48523327 品番504-094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様61種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:15V ac●定格電力:150VA●出力数:2●取付タイプ:シャーシ●長さ:100mm●幅:82mm●奥行き:82mm●寸法:100 x 82 x 82mm●取付け穴径:5.5 x 8.5mm●重さ:2kg●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●シャーシ取り付けフレーム75 VA → 200 VA. 2本の二次巻線はそれぞれ直列又は並列接続ができ、多様な出力電圧及び電流を得ることができます。. 75 VA及び100 VA用のオプションの端子シュラウド( ; 503-928 503-928 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする