内容量1個
仕様一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:50V ac●定格電力:150VA●出力数:2●取付タイプ:シャーシ●長さ:100mm●幅:82mm●奥行き:82mm●寸法:100 x 82 x 82mm●取付け穴径:5.5 x 8.5mm●重さ:2kg●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●シャーシ取り付けフレーム75 VA → 200 VA. 2本の二次巻線はそれぞれ直列又は並列接続ができ、多様な出力電圧及び電流を得ることができます。. 75 VA及び100 VA用のオプションの端子シュラウド( ; 503-928 503-928 )
注文コード48523589
品番504-088