内容量1個
仕様一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:6V ac, 9V ac, 12V ac, 18V ac●定格電力:100VA●出力数:1●取付タイプ:シャーシ●長さ:89mm●幅:68mm●奥行き:75mm●寸法:89 x 68 x 75mm●取付け穴径:2BA●重さ:1.6kg●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●マルチタップ出力オプション - 3.2 A / 4 A / 10 Aトランス. マルチタップ二次巻線です。 特定の二次電圧が必要なさまざまな用途に最適です。
注文コード48523643
品番504-000