商品レビューを投稿する内容量1個仕様一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:6V ac●定格電力:50VA●出力数:2●取付タイプ:クランプマウント●長さ:79mm●幅:62mm●奥行き:65mm●寸法:79 x 62 x 65mm●取付け穴径:4.7 x 9.5mm●重さ:1kg●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●シャーシ取り付け、クランプ構造、230 Vac、6 VA → 50 VA. 基板実装の低電圧本線トランス、1つの230 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線。 2本の二次巻線はそれぞれ直列又は並列接続ができ、多様な出力電圧及び電流を得ることができます。. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 (例 ; 503-912 503-912 ) 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み注文コード48523713品番504-666
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458販売価格(税別)