内容量1個
定格電流(A)-
仕様長さ:122mm 、 幅:120mm 、 高さ:90mm 、 寸法 L x W x H:122 x 120 x 90mm 、 材質:GRP 、 IP定格:IP66 、 カラー:黒 、 危険区域認証:ATEX, IECEx 、 ISO9001-2008、IEC80079-34-2011、IEC/EN60079-0、IEC/EN60079、IEC/EN60079-31. RS Pro防爆ジャンクションボックス. 電気部品や機械部品取り付け用の防爆(Ex)ジャンクションボックスです。このエンクロージャは、高品質のガラス繊維強化ポリエステル製で、グラファイトでさらに強化されています。ふたとベースは、ステンレススチール製の固定ねじでねじ止めされます。ふたとベースの間にシール材を使用するタングアンドグルーブ方式で、IP66等級の保護を実現しています。このエンクロージャは、密閉スペースの外のねじ溝を通して取り付けられます。. 特長と利点. ガラス繊維強化ポリエステル(GRP)、グラファイトで強化 黒(RAL9011) IP66保護(EN60529) 表面抵抗 ; 109 Ω 耐衝撃性 7 J 自消性(UL94-V0) -50 → 100 ℃. ATEX及びIECEx. II 2 G Ex e IIC Gb II 2 D Ex tb IIIC Db IP66 DEMKO 15 ATEX 1475U IECEx UL15.0045U
注文コード48523878
品番144-4452