内容量1個
定格電流(A)-
仕様長さ:300mm●幅:200mm●高さ:80mm●寸法 L x W x H:300 x 200 x 80mm●材質:スチール●IP定格:IP66●カラー:グレー●Not supplied with flange, DIN rail or chassis plates. IP66 Terminal Enclosure. IP66 Simple wall mounting All-welded basic body High IP index achieved by all-round knife edges against which an expanded PU seal is pressed 2.6mm gauge steel wall brackets RAL 7032 1.4mm wall thickness
注文コード48524045
品番122-131