RS PRO ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)- 仕様長さ:200mm●幅:200mm●高さ:120mm●寸法 L x W x H:200 x 200 x 120mm●材質:スチール●極数:0●IP定格:IP65●エントリ数:0●カラー:グレー●特殊機能:シーリングガスケット付きカバー, 固定用アクセサリ●IP65軟鋼壁面ボックス、ウィンドウ付き. IP65壁面ボックス ヒンジ型ドア及びウィンドウ エンクロージャには、シーリングガスケットと固定アクセサリの付いたカバーを装備 軟鋼 壁厚さ 1.4 mm グレーRAL 7032 注文コード48524149 品番842-8497
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電流・仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:200mm●幅:200mm●高さ:120mm●寸法 L x W x H:200 x 200 x 120mm●材質:スチール●極数:0●IP定格:IP65●エントリ数:0●カラー:グレー●特殊機能:シーリングガスケット付きカバー, 固定用アクセサリ●IP65軟鋼壁面ボックス、ウィンドウ付き. IP65壁面ボックス ヒンジ型ドア及びウィンドウ エンクロージャには、シーリングガスケットと固定アクセサリの付いたカバーを装備 軟鋼 壁厚さ 1.4 mm グレーRAL 7032 定格電流(A)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする