曜日別特売
63B-1.5 鏡牙X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524150

 

63B-1.5 鏡牙X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524150
63B-1.5 鏡牙X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524150

鏡牙X

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本種別63B-1.5注文コード48524150品番63B-1.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

タチウオジギングエントリーモデルの決定版!

種別63B-1.5元径(mm)8.4継数(本)2仕舞(cm)100先径(mm)1.3標準全長(m)1.91標準自重(g)102適合ルアー質量(g)60-160適合ライン(号)PE:0.6-1.0カーボン含有率(%)68

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする