DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
鏡牙X
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
63B-2
注文コード
48524159
品番
63B-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タチウオジギングエントリーモデルの決定版!
種別
63B-2
元径(mm)
8.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
100
先径(mm)
1.4
標準全長(m)
1.91
標準自重(g)
105
適合ルアー質量(g)
60-180
適合ライン(号)
PE:0.6-1.2
カーボン含有率(%)
69
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800