内容量1個
定格電流(A)-
仕様長さ:200mm 、 幅:120mm 、 高さ:200mm 、 寸法 L x W x H:200 x 120 x 200mm 、 材質:ステンレス鋼 、 IP定格:IP66 、 カラー:ナチュラル 、 IP66準拠シールド端子ボックス. これらの丈夫なヘビーデューティ型端子ボックス製品は、DINレール端子とアクセサリとのハウジングを目的に設計されています。 ナチュラル仕上げの1.2 mm AISI304ステンレススチール製で、ふたに黒いネオプレン製ガスケットが付いている、IP66規格準拠の高品質エンクロージャです。. ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 動作温度 -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド 材質 304 / 1.4301ステンレススチール IP66規格準拠
注文コード48524203
品番749-1854