内容量1個
定格電流(A)-
仕様長さ:200mm、幅:200mm、高さ:80mm、寸法 x x H:200 200 80mm、材質:ステンレス鋼、IP定格:IP66、カラー:未塗装、RS Pro IP66スチールDINレール壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。これらのボックスはIP66等級の保護性能があり、内容物を安全に保管・保護します。壁掛けボックスのふたはねじ止めされ、保護性能の利点により、これらの壁掛けボックスはさまざまな電気用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. AISI 304ステンレススチール IP66保護等級 ふたに4つのねじ穴 ダブルリップ構造の縁. ボックスの使用方法. このエンクロージャの内部にはDINレール一式が組み込まれており、繊細な電気機器に最適です。100 %必要ではありませんが、このボックスの内側自体が、DINレール端子を取り付けることができるように設計されているため、屋外環境に置かれた場合でも風雨から完全に保護されます。. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか?. このボックスのシリーズ全体がIP66等級です。すべてのモデルが、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護し、密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。. 壁掛けボックスとは何ですか?. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
注文コード48524289
品番758-7052