RS PRO ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)- 仕様長さ:300mm、幅:150mm、高さ:120mm、寸法 x x H:300 150 120mm、材質:ステンレス鋼、IP定格:IP66、カラー:未塗装、RS Pro IP66スチールDINレール壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。これらのボックスはIP66等級の保護性能があり、内容物を安全に保管・保護します。壁掛けボックスのふたはねじ止めされ、保護性能の利点により、これらの壁掛けボックスはさまざまな電気用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. AISI 304ステンレススチール IP66保護等級 ふたに4つのねじ穴 ダブルリップ構造の縁. ボックスの使用方法. このエンクロージャの内部にはDINレール一式が組み込まれており、繊細な電気機器に最適です。100 %必要ではありませんが、このボックスの内側自体が、DINレール端子を取り付けることができるように設計されているため、屋外環境に置かれた場合でも風雨から完全に保護されます。. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか?. このボックスのシリーズ全体がIP66等級です。すべてのモデルが、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護し、密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。. 壁掛けボックスとは何ですか?. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。 注文コード48524298 品番758-7056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は定格電流・仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:300mm、幅:150mm、高さ:120mm、寸法 x x H:300 150 120mm、材質:ステンレス鋼、IP定格:IP66、カラー:未塗装、RS Pro IP66スチールDINレール壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。これらのボックスはIP66等級の保護性能があり、内容物を安全に保管・保護します。壁掛けボックスのふたはねじ止めされ、保護性能の利点により、これらの壁掛けボックスはさまざまな電気用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. AISI 304ステンレススチール IP66保護等級 ふたに4つのねじ穴 ダブルリップ構造の縁. ボックスの使用方法. このエンクロージャの内部にはDINレール一式が組み込まれており、繊細な電気機器に最適です。100 %必要ではありませんが、このボックスの内側自体が、DINレール端子を取り付けることができるように設計されているため、屋外環境に置かれた場合でも風雨から完全に保護されます。. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか?. このボックスのシリーズ全体がIP66等級です。すべてのモデルが、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護し、密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。. 壁掛けボックスとは何ですか?. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。 定格電流(A)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする