曜日別特売
TYPE-N 69MHB・N 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524405

共通

TYPE-N 69MHB・N 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524405
TYPE-N 69MHB・N 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524405

紅牙AIR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別TYPE-N 69MHB・N注文コード48524405品番TYPE-N 69MHB・N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

まさに”AIR”の名前に恥じない軽量ハイスタンダードタイラバロッドの決定版。ガイドには軽量・高感度の『AGS』を採用。TYPE-N、TYPE-Kのリールシートには長時間のリーリングでも疲れ知らずでタイラバに最適なエアセンサーシートショートトリガーを採用。ブランクスはHVFナノプラスをX45でサポート、しなやかさとパワーを備える。

付属品竿袋(Aペットレス)、ロッドベルト種別TYPE-N 69MHB・N全長(m)2.06自重(g)95元径(mm)9.9継数(本)2仕舞(cm)163先径(mm)0.8適合ルアー質量(g)ジグ:40~150適合ライン(号)PE:0.5~1.2カーボン含有率(%)86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする