RS PRO ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 定格電流(A)5 仕様直径:62mm●極数:4●IP定格:IP2X●ターミナル数:4●カラー:黒●定格電流:5A●ケーブルエントリ:入力選択●BS 60670. RS入力選択ジャンクションボックス. 入力選択ジャンクションボックスで、色は黒です。 次のサイズ及び構成を用意しています。 ; 776-7646 776-7646 5 Aジャンクションボックス、4端子スター構成、62 mm径 ; 776-7640 776-7640 20 Aジャンクションボックス、4端子スター構成、76 mm径 ; 776-7659 776-7659 30 Aジャンクションボックス、3端子ライン構成、76 mm径 ; 776-7646 776-7646 20 Aジャンクションボックス、6端子スター構成、86 mm径 注文コード48524413 品番776-7646
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は定格電流・仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様直径:62mm●極数:4●IP定格:IP2X●ターミナル数:4●カラー:黒●定格電流:5A●ケーブルエントリ:入力選択●BS 60670. RS入力選択ジャンクションボックス. 入力選択ジャンクションボックスで、色は黒です。 次のサイズ及び構成を用意しています。 ; 776-7646 776-7646 5 Aジャンクションボックス、4端子スター構成、62 mm径 ; 776-7640 776-7640 20 Aジャンクションボックス、4端子スター構成、76 mm径 ; 776-7659 776-7659 30 Aジャンクションボックス、3端子ライン構成、76 mm径 ; 776-7646 776-7646 20 Aジャンクションボックス、6端子スター構成、86 mm径 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする