内容量1袋(5個)
定格電流(A)30
仕様直径:76mm●極数:4●IP定格:IP2X●ターミナル数:3●カラー:黒●定格電流:30A●ケーブルエントリ:入力選択●BS 60670. RS入力選択ジャンクションボックス. 入力選択ジャンクションボックスで、色は黒です。 次のサイズ及び構成を用意しています。 ; 776-7646 776-7646 5 Aジャンクションボックス、4端子スター構成、62 mm径 ; 776-7640 776-7640 20 Aジャンクションボックス、4端子スター構成、76 mm径 ; 776-7659 776-7659 30 Aジャンクションボックス、3端子ライン構成、76 mm径 ; 776-7646 776-7646 20 Aジャンクションボックス、6端子スター構成、86 mm径
注文コード48524438
品番776-7659