RS PRO ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)- 仕様長さ:300mm●幅:120mm●高さ:200mm●寸法 L x W x H:300 x 120 x 200mm●材質:軟鋼●IP定格:IP66●カラー:グレー●IP66準拠スチール製端子エンクロージャ. DINレール端子とアクセサリのハウジングに最適 1.2 mmの冷間圧延鋼製、グレイ塗装仕上げ ふたにはガスケット及びM6固定ねじ付き オプションの2 mm軟鋼シャーシプレート、オレンジ塗装仕上げ 高さ寸法はふた込み 注文コード48524465 品番749-1891
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は定格電流・仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:300mm●幅:120mm●高さ:200mm●寸法 L x W x H:300 x 120 x 200mm●材質:軟鋼●IP定格:IP66●カラー:グレー●IP66準拠スチール製端子エンクロージャ. DINレール端子とアクセサリのハウジングに最適 1.2 mmの冷間圧延鋼製、グレイ塗装仕上げ ふたにはガスケット及びM6固定ねじ付き オプションの2 mm軟鋼シャーシプレート、オレンジ塗装仕上げ 高さ寸法はふた込み 定格電流(A)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする