曜日別特売
TYPE-D 68MHB ・N 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524518

 

TYPE-D 68MHB ・N 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524518
TYPE-D 68MHB ・N 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524518

紅牙AIR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別TYPE-D 68MHB ・N注文コード48524518品番TYPE-D 68MHB ・N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

まさに”AIR”の名前に恥じない軽量ハイスタンダードタイラバロッドの決定版。ガイドには軽量・高感度の『AGS』を採用。TYPE-N、TYPE-Kのリールシートには長時間のリーリングでも疲れ知らずでタイラバに最適なエアセンサーシートショートトリガーを採用。ブランクスはHVFナノプラスをX45でサポート、しなやかさとパワーを備える。

付属品竿袋(Aペットレス)、ロッドベルト種別TYPE-D 68MHB ・N全長(m)2.03自重(g)122元径(mm)7.9継数(本)2仕舞(cm)159先径(mm)1.1適合ルアー質量(g)ジグ:60~300適合ライン(号)PE:0.5~1.5カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする