曜日別特売
69MHB-S 紅牙X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524536

 

69MHB-S 紅牙X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524536
69MHB-S 紅牙X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524536

紅牙X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別69MHB-S注文コード48524536品番69MHB-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

タイラバに必要な基本性能を備えたタイラバエントリーモデル。
ブランクはネジレを防止するブレーディングXを搭載し、レングスは使いやすい6.9ftに統一。
ベイトモデルは初心者でも使いやすいスパイラルガイドセッティングを採用。
携行性に優れたセンターカット2ピース。
リールの形状を問わない軽量オリジナルリールシート。
定番のベイトモデル4アイテム(M~XHB)に加え、キャスト釣法にも対応したスピニング1アイテムと幅広いシチュエーションに対応する。

種別69MHB-S全長(m)2.06自重(g)104元径(mm)8.9継数(本)2仕舞(cm)108先径(mm)0.8適合ルアー質量(g)ジグ:40~150適合ライン(号)PE:0.5~1.2カーボン含有率(%)83

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする