RS PRO シリアルケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)2 仕様コネクタ A:メスD-Sub●長さ:2m●入力方法の数:9●シース色:黒●ストランド径:24 → 20 AWG●RS Pro防水D-Subケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水シリアルD-Subケーブルアセンブリシリーズです。IP67ケーブルアセンブリは、黒色の24 AWGケーブルと頑丈なPA66ケーブルエンドハウジングで構成されています。シェルは業務用品質の冷間圧延鋼製で、ニッケルめっきが施されています。コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。ガスケットとゴムパッドは、密閉できるようにEPDMゴム製となっています。これらのIP67ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点 . IP67定格 堅牢なケーブル 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能 注文コード48524684 品番122-3039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は長さ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:メスD-Sub●長さ:2m●入力方法の数:9●シース色:黒●ストランド径:24 → 20 AWG●RS Pro防水D-Subケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水シリアルD-Subケーブルアセンブリシリーズです。IP67ケーブルアセンブリは、黒色の24 AWGケーブルと頑丈なPA66ケーブルエンドハウジングで構成されています。シェルは業務用品質の冷間圧延鋼製で、ニッケルめっきが施されています。コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。ガスケットとゴムパッドは、密閉できるようにEPDMゴム製となっています。これらのIP67ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点 . IP67定格 堅牢なケーブル 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能 長さ(m)2 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAメスD-Sub ストランド径(Φmm)24 → 20 AWG 入力数9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする