内容量1個
長さ(m)2
仕様コネクタ A:オスD-Sub●長さ:2m●入力方法の数:9●シース色:黒●ストランド径:24 → 20 AWG●RS Pro防水D-Subケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水シリアルD-Subケーブルアセンブリシリーズです。IP67ケーブルアセンブリは、黒色の24 AWGケーブルと頑丈なPA66ケーブルエンドハウジングで構成されています。シェルは業務用品質の冷間圧延鋼製で、ニッケルめっきが施されています。コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。ガスケットとゴムパッドは、密閉できるようにEPDMゴム製となっています。これらのIP67ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点 . IP67定格 堅牢なケーブル 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能
注文コード48524693
品番122-3040