RS PRO シリアルケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)3 仕様コネクタ A:オスDB25●コネクタ B:メスDB25●長さ:3m●ケーブルタイプ:シリアルケーブルアセンブリ●RS-232C (シリアルケーブル). 3つの25極「D」コネクタアセンブリで、一方の端がプラグ、もう一方の端がソケット。 「D」コネクタは金めっきコンタクトを採用し、外部金属シェル内は黒色ポリエステルで成形。 注文コード48524718 品番489-942
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は長さ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:オスDB25●コネクタ B:メスDB25●長さ:3m●ケーブルタイプ:シリアルケーブルアセンブリ●RS-232C (シリアルケーブル). 3つの25極「D」コネクタアセンブリで、一方の端がプラグ、もう一方の端がソケット。 「D」コネクタは金めっきコンタクトを採用し、外部金属シェル内は黒色ポリエステルで成形。 長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAオスDB25 コネクタBメスDB25 ケーブルタイプシリアルケーブルアセンブリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする