仕様スリーブ径:12mm 、 色:黒 、 材質:シリコン ゴム Glass 、 スリーブ長さ:1m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:12mm 、 最大ケーブル径:19.2mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 燃焼挙動:ハロゲンフリー、自消性 、 耐電圧:20kV/mm 、 基準適合:IEC60684, RoHS対応, UL1441 、 伸張可能なシリコーンゴムコーティングスリーブ. 独自の高温素材は、元の直径の1.6倍の不規則な形状に伸長でき、被覆中の形状に適合します。. 特長と利点 優れた絶縁耐性 高い柔軟性 伸張可能 油、化学薬品、ニス、溶剤に対する耐性 高い弾力性 - 平らな状態から丸形に回復 自消性(VW1) ハロゲンフリー 溶剤フリー製造. 用途 ハーネス加工 コンポーネントの保護 端子保護
スリーブ径(Φmm)12
色黒
材質シリコン ゴム Glass
スリーブ長(m)1
最小ケーブル径(Φmm)12
最大ケーブル径(Φmm)19.2
動作温度(℃)-60 〜+180
燃焼挙動ハロゲンフリー
耐電圧(kV)20/mm
規格IEC60684, RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応