RS PRO シリコンチューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 注文コード48524815 品番399-439
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様スリーブ径:2mm 、 色:緑 、 材質:シリコン ゴム 、 スリーブ長さ:10m 、 編み:なし 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 壁厚さ:0.5mm 、 基準適合:RoHS対応, UL E345553 、 これらの製品は、現在リールではなく袋詰めで提供されています。 「スリーブの直径」とはスリーブの穴直径です。. シリコンラバーケーブルスリーブ. シリコンラバーケーブルスリーブは、ワイヤ / ケーブルハーネス部品と合わせて使用するために理想的な絶縁手段です。. 特長と利点 ; クラスH絶縁 (B.S.2757 180 ℃連続) 及びB.S 2848 180T ; 高い使用温度範囲、優れた柔軟性 ; 携帯電話及び固定用途に最適 スリーブ径(Φmm)2 材質シリコン ゴム スリーブ長(m)10 動作温度(℃)-65〜+180 規格RoHS対応, UL E345553 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする