仕様スリーブ径:1.5mm 、 色:緑 、 材質:シリコン ゴム 、 スリーブ長さ:15m 、 編み:なし 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 壁厚さ:0.5mm 、 基準適合:RoHS対応 、 これらの製品は、現在リールではなく袋詰めで提供されています。 「スリーブの直径」とはスリーブの穴直径です。. シリコンラバーケーブルスリーブ. シリコンラバーケーブルスリーブは、ワイヤ / ケーブルハーネス部品と合わせて使用するために理想的な絶縁手段です。. 特長と利点 ; クラスH絶縁 (B.S.2757 180 ℃連続) 及びB.S 2848 180T ; 高い使用温度範囲、優れた柔軟性 ; 携帯電話及び固定用途に最適
スリーブ径(Φmm)1.5
色緑
材質シリコン ゴム
スリーブ長(m)15
動作温度(℃)-65〜+180
規格RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応