曜日別特売
89XHB ソルティスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524904

 

89XHB ソルティスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524904
89XHB ソルティスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524904

ソルティスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別89XHB注文コード48524904品番89XHB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,550販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

SWルアーベイトロッドのニュースタンダードが誕生。
PEライン専用ロッドとして、SALTISTリールと合わせて躊躇なく振り抜ける調子に設定。
キャスタビリティを考慮して全てチューブラートップ仕様。
74LB/711MLBは、シャープに振り抜ける並継仕様、84MB/92HB/89XHBは、しっかりルアーがバットまで乗せられる逆並継設計仕様。

種別89XHB全長(m)2.67元径(mm)16.8継数(本)2仕舞(cm)138先径(mm)2.8標準自重(g)190適合ルアー質量(g)30~130適合ライン(号)PE:2.0-4.0カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする