曜日別特売
C66ML-LM スワッガー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524974

スワッガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別C66ML-LM注文コード48524974品番C66ML-LM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

バスフィッシングの実釣性能を追求し、アングラーの技量でリカバー出来ない部分をロッドが仕事をする「釣れるロッド」デザインとSWAGなデザインを融合し、アングラーを高揚させるロッド、それがSWAGGER。

仕様グリップジョイント種別C66ML-LM全長(m)1.98テーパーF元径(mm)12.8継数(本)2仕舞(cm)172先径(mm)1.9標準自重(g)107適合ルアー質量(g)3.5~21(1/8~3/4oz)適合ライン(号)PE:-適合ライン(lb)ナイロン:6~14カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする