RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc/85→264ac 定格電力(W)200 注文コード48524998 品番161-8219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro 200 W 組み込みスイッチモード電源 SMPS 、密閉型 12 V dcこの RS Pro 組み込みスイッチモード電源( SMPS )は、電気通信、製造システム、機械アセンブリでの使用に最適な 12 V dc 出力を機器に提供します。85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc の入力電圧に対応しています。幅広い入力に対応するため、この汎用 SMPS は、世界中のさまざまな状況や国での使用に便利です。コンパクトなパッケージは、アクセス可能なねじ端子で基板( PCB )に簡単に取り付けられます。通気孔付き金属製ケースにより、空気が自由に流れてユニットを冷却し、過熱を防止します。この SMPS は、調波電流エミッションの EN61000-3-6 に適合するため、他の装置に電気的干渉がありません。この種類の電源は、コンデンサを使用して出力電圧を維持します。このスイッチは、抵抗を低減しながら、 1 秒あたり数千回のオン / オフ操作で電力を伝達します。 長さ(mm)199 幅(mm)99 質量(g)- 取付方式PCBマウント 奥行(mm)50 定格電力(W)200 最高温度(℃)70 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc/85→264ac 出力電流(A)16.7 効率84% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 最低温度(℃)-25 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする