仕様RS Pro の 240 W 組み込みスイッチモード電源 SMPS 、 12 V dc 、密閉型この 240 W 組み込みスイッチモード電源( SMPS )は、スイッチングレギュレータを使用して、交流( AC )を従来の装置よりも効率的に直流( DC )に変換します。AC 電源から主電源を取得し、 DC 負荷に変換します。 DC 負荷は、安定した効率的な電源を必要とするさまざまな電子機器を充電するために使用されます。これは、実績のある RS Pro 製品の一部です。このモデルは、従来の電源ユニットよりもコンパクトで軽量です。放熱性に優れた通気孔付き金属ケースを備えています。側面にはアクセスしやすいねじ止め端子が付いており、簡単なシャーシ取り付けでほとんど誰でも取り付けることができます。この SMPS は RoHS 認定で最小限の有害物質を含めることができ、商用環境及び産業環境の両方での使用に適しています。RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
長さ(mm)199
幅(mm)99
質量(g)-
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)50
定格電力(W)240
最高温度(℃)75
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)20
効率-
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
最低温度(℃)-25
医療規格認定-
出力数1