仕様RS Pro 組み込みスイッチモードRS Pro 480 W 密閉型電源は、通気孔金属製ケースとねじ止め端子を備えた設計になっています。これにより、簡単にアクセスして簡単に設置できます。90~264 V ac の電圧供給で動作し、定格電流は 9 A です。DC 電圧 12 V 、定格電流 34 A を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、 -30 ~ 70 ° C の幅広い動作温度範囲に対応します長さ(mm)218幅(mm)116.5質量(g)-取付方式シャーシマウント奥行(mm)41定格電力(W)480最高温度(℃)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)90→264ac出力電流(A)34効率-RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付最低温度(℃)-30医療規格認定-出力数1