RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの スイッチング電源
RS PRO スイッチング電源
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
入力電圧(V)
127→370dc/90→264ac
定格電力(W)
54
注文コード
48525113
品番
161-8252
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PS-60 - 60 WオープンフレームPSUユニバーサル / 全域AC入力信頼性の高い設計100 %全負荷バーンインテスト
長さ(mm)
101.6
幅(mm)
51
質量(g)
-
取付方式
シャーシマウント
奥行(mm)
30
定格電力(W)
54
最高温度(℃)
70
出力電圧(V)
12dc
入力電圧(V)
127→370dc/90→264ac
出力電流(A)
4.5
効率
83%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
オープンフレーム
最低温度(℃)
-25
医療規格認定
-
出力数
1