仕様EN61000-3-2 PFCクラスA、EN55022 B (伝導ノイズ). RSスイッチモード電源SA60. SA60シリーズは、信頼性の高いスイッチモード電源です。. 特長と利点. シングル出力 高効率 業界標準サイズ 110 mm×50.8 mm×29 mm (h) 低コスト 低接触電流 低スタンバイ電力
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)-
取付方式パネルマウント
奥行(mm)29
定格電力(W)60
最高温度(℃)50
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)100→230ac
出力電流(A)5
効率89%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
最低温度(℃)0
医療規格認定-
出力数1