仕様UL60950-1、TUV EN60950-1. UL、TUV. 50 ℃超で出力ディレーティング、MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値. RCP-1000シリーズラック取り付けフロントエンド電源. ユニバーサル入力19インチラックマウントフロントエンド電源は低プロファイル、高さ1Uです。 この19インチラックマウントフロントエンド電源は、ユニバーサル入力を装備し、出力電圧は定格出力の90〜110 %で可変です。 また、ラックマウントユニバーサル電源はビルトインリモート検出機能及び力率補正(PFC)を提供します。 19インチラックマウント電源シェルフで最大3000 Wのアクティブ電流共有(3つの電源ユニット)が可能です。 適切な出力かん合コネクタについては、品番733-2048を参照してください。 適切な19インチラックマウント電源シェルフについては、品番721-1610又は721-1614を参照してください。. ユニバーサルAC入力 / 全域 内蔵5 V / 0.3 A補助電源 内蔵アクティブPFC機能、PF > 0.96、EN61000-3-2、-3 保護 短絡 / 過負荷 / 過電圧 / 過熱 EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護 ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷 シングルユニットのリモート制御 ビルトインリモート検出機能 出力電圧トリム機能 ホットスワップ動作 オプションのI Cシリアルデータバス AC OK / DC OK信号 内部Oリングダイオード
長さ(mm)295
幅(mm)127
質量(g)1900
取付方式ラックマウント
奥行(mm)41
定格電力(W)720
最高温度(℃)60
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)127→370dc/90→264ac
出力電流(A)60
効率81%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
最低温度(℃)-20
医療規格認定-
出力数1