仕様UL / CUL / TUV / CB / CE. RSP-750シリーズPFC機能搭載シングル出力電源. RSP-750は、AC/DCミニチュア産業製品を42 %縮小することで、より最適なものにします。 高電力密度を備えたこの電源は、スペースの限られた産業機器に最適です。 92 %という高効率とPFC機能を備えたRSP-750は、全負荷条件の場合、周囲温度-30 ℃〜+50 ℃で内蔵長寿命DCファンにより冷却でき、+70 ℃まで最適な負荷軽減で冷却できます。 この電源はリモートセンサ機能、リモートオン / オフ制御機能、12 V / 0.1 A補助出力、DC OKアラーム信号出力を備えています。 汎用産業用制御システム、ICテスト機器、計測、電気通信、データストレージ、レーザー彫刻機、課金システムなど、高い供給電力定格を要する用途一般に最適です。. 41 mmの低プロファイル設計で1 U取り付けに対応 ユニバーサルAC入力、フルレンジ 内蔵アクティブPFC機能 最大92 %の高効率 出力電圧は外部制御電圧を2〜5.5 V dc追加することにより、定格値の40〜110 %の範囲でトリミングできます。 出力電流は外部制御電圧を2〜5.5 V dc追加することにより、定格値の40〜110 %の範囲でトリミングできます。 リモートオン / オフ制御及びリモートセンサ機能 12 V / 0.1 A補助出力内蔵 DC OK信号出力(TTL信号) 内蔵DCファンによる強制通気 9.5 W/in3の高電力密度 短絡 / 過負荷 / 過電圧 / 過熱に対する保護、ファンアラーム
長さ(mm)250
幅(mm)127
質量(g)1600
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)41
定格電力(W)750
最高温度(℃)70
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)127→370dc/90→264ac
出力電流(A)50
効率89%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
最低温度(℃)-30
医療規格認定-
出力数1