仕様EN60601-1、UL60601-1. TUV、CB、米国UL認定. 自然対流の場合には50 ℃超、(3.3 V及び5 Vで40 ℃超)、23.5 CFMでの強制空冷の場合には60 ℃超でディレーティングが発生します。 記載されている出力電流及び電力は、自然対流の値です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. RPS-75シリーズ、ユニバーサル入力、3×5インチ、シングル出力. 小型3×5インチ、高電力密度 高効率、長寿命、高信頼性 ユニバーサル入力電圧90-264 Vac、127-370 Vdc 省電力電源 負荷電力消費なし、0.75 W未満 医療安全認定 低漏洩電流 200 μA未満 出力電圧調整可能(-5 → +10 %) 調波電流はEN61000-3-2に適合 EMC EN55022 Class Bに適合 リモートセンス 短絡/過負荷/過電圧保護 23.5 CFM強制空冷付き追加ピーク負荷定格
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
質量(g)260
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)31
定格電力(W)75
最高温度(℃)70
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)127→370dc/90→264ac
出力電流(A)5
効率-
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
最低温度(℃)-20
医療規格認定あり
出力数1