仕様UL60950-1、UL60601-1認定、TUV EN60950-1、TUV EN60601-1、CE. UL、cUL、TUV. 61℃超で出力ディレーティング MTBF Bellcore issue 6 @40 ℃、GB. RS 30W / 40Wシングル出力AC-DC密閉型基板実装電源. ユニバーサル入力と高効率最大86 % (30 W) / 87 % (40 W)の力率を備えた30 W / 40 Wシングル出力AC-DC密閉型基板実装電源です。これらの基板実装AC-DC電源モジュールは、内部入力フィルタ、短絡保護を備え、エポキシ密閉素材でプラスチックケースに密閉されています。. ユニバーサル入力 最大効率86% 短絡保護 内部入力フィルタ EMC適合 EN 55022 Class B 高調波電流 EN61000-3-2適合
長さ(mm)89
幅(mm)63.5
質量(g)250
取付方式PCBマウント
奥行(mm)25
定格電力(W)30
最高温度(℃)71
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)85→265ac
出力電流(A)1.25
効率86%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
最低温度(℃)-40
医療規格認定あり
出力数1