RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)85→265ac 定格電力(W)40.8 注文コード48525393 品番751-1431
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL60950-1、UL60601-1認定、TUV EN60950-1、TUV EN60601-1、CE. UL、cUL、TUV. 61℃超で出力ディレーティング MTBF Bellcore issue 6 @40 ℃、GB. RS 30W / 40Wシングル出力AC-DC密閉型基板実装電源. ユニバーサル入力と高効率最大86 % (30 W) / 87 % (40 W)の力率を備えた30 W / 40 Wシングル出力AC-DC密閉型基板実装電源です。これらの基板実装AC-DC電源モジュールは、内部入力フィルタ、短絡保護を備え、エポキシ密閉素材でプラスチックケースに密閉されています。. ユニバーサル入力 最大効率86% 短絡保護 内部入力フィルタ EMC適合 EN 55022 Class B 高調波電流 EN61000-3-2適合 長さ(mm)89 幅(mm)63.5 質量(g)250 取付方式PCBマウント 奥行(mm)25 定格電力(W)40.8 最高温度(℃)71 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)85→265ac 出力電流(A)1.7 効率- RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 最低温度(℃)-40 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする