RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)85→264ac 定格電力(W)240 注文コード48525418 品番161-8226
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro の 240 W 組み込みスイッチモード電源 SMPS 、 24 V dc 、密閉型RS Pro のこの 240 W 組み込みスイッチモード電源は、スイッチング素子を使用して電力を効率的に変換する電子回路です。スイッチモード電源装置(ショートタイプの SMPS )は、交流電流( AC )を直流電流( DC )に変換します。 DC は、ほとんどのバッテリ駆動装置や一部の電子機器で必要とされるタイプです。電流の供給のオンとオフを継続的に切り替えるスイッチングレギュレータを使用しており、無駄なエネルギーを最小限に抑えながら、電圧を適切なレベルに保ちます。このコンパクトな RS Pro モデルは、通気孔金属製ケースに収められ、アクセスしやすいねじ止め端子で設置します。従来の AC/DC 電源ユニットよりも軽量で、頑丈なシャーシマウントが付属しています。この製品は、安全性と品質に関して厳格にテストされています。標準の EN61000-3-17 (高調波電流の制限)に適合し、幅広い機器に適合します。 長さ(mm)199 幅(mm)99 質量(g)- 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)50 定格電力(W)240 最高温度(℃)75 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)10 効率- RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 最低温度(℃)-25 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする