仕様RS Pro 300 組み込みスイッチモード電源 SMPS 24 dc 、密閉型交流( AC )又は直流( DC )を変更した DC 負荷に変換する必要がありますか?この 300 組み込みスイッチモード電源( SMPS )は、まさにこの作業に最適です。スイッチングレギュレータ付きのこの電子回路は、信頼性の高い RS Pro 製品に属しています。主電源は AC として供給されますが、一部の電子機器とほとんどのバッテリ駆動機器には DC が必要です。SMPS は、コンパクトサイズと全体的な効率性が向上し、近年、従来の電源コンバータに比べて普及が進んでいます。このモデルはコンパクトかつ軽量で、通気孔付き金属製ケースにより熱放散が抑えられています。ねじ止め端子に簡単にアクセスでき、取り付けが簡単な追加ガイドピン付き基板( PCB )取り付けタイプです。この製品は RoHS 認定で、有害な有害物質を含有しません。また、 CE および UL の製造基準に準拠しており、安心して使用できる 年間の保証が付いています。
長さ(mm)199
幅(mm)99
質量(g)-
取付方式PCBマウント
奥行(mm)50
定格電力(W)300
最高温度(℃)65
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)120→370dc/90→264ac
出力電流(A)13
効率87%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
最低温度(℃)-20
医療規格認定-
出力数1