RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)127→370dc/90→264ac 定格電力(W)60 注文コード48525479 品番161-8254
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro 60 W 組み込みスイッチモード電源 SMPS 、 24 V dc 、オープンフレームこの RS Pro オープンフレームスイッチモード電源( SMPS )は、 AC 及び DC 電流を DC 互換デバイスに安全に給電します。ゲーム用コンピュータのような機器を冷却しておくのに最適です。この SMPS は定格効率が 87 % で、ほとんど電力を消費せず、汎用ユニバーサル入力により電気接続を追加する必要が軽減されます。持ち運びに便利な小型軽量で、過酷な作業でも性能を保証するために全負荷バーンインテストを受けています。このコンポーネントは、 CE ( Conformit e Europ e enne )、 CB (認定ボディ)、 UL ( Underwriter Laboratories )認定を受けており、電気機器の健康、安全、環境保護に関するグローバルな基準を満たしています。また、有害物質が最小限に抑えられているため、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。 長さ(mm)101.6 幅(mm)51 質量(g)- 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)30 定格電力(W)60 最高温度(℃)70 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)127→370dc/90→264ac 出力電流(A)2.5 効率87% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 最低温度(℃)-25 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする