仕様RS Pro 480 W 組み込みスイッチモード電源 SMPS 、 24 V dc 、密閉型この RS Pro 480 W 組み込みスイッチモード電源( SMPS )は、主電源の AC 電流を変換して、通信、製造、機械アセンブリ機器に適した安全な 24 V dc 出力を実現します。この電源は、コンデンサを使用して必要な出力電圧を維持します。これを実現するために、ユニットのオンとオフを 1 秒に何千回も切り替えます。これにより、抵抗をあまりかけずに電力を転送することができます。入力電圧範囲が広いため、多くの国で効果的です。また、この SMPS はコンパクトなシャーシ取り付け設計も採用され、ベースプレート又はバックプレートへの固定に最適です。アクセス可能なねじ端子は取り付けが簡単であると同時に、短絡及び過負荷保護により感電のリスクを軽減できます。この装置の安全機能は、 CE 、 CB 、 UL 規格を満たしており、高調波電流放出に関する EN61000-3-6 に適合しているため、他の装置との干渉が発生しないことが保証されています。
長さ(mm)218
幅(mm)116.5
質量(g)8700
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)41
定格電力(W)480
最高温度(℃)70
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)90→264ac
出力電流(A)22
効率-
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
最低温度(℃)-30
医療規格認定-
出力数1