RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)90→264ac 定格電力(W)600 注文コード48525515 品番161-8240
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro 600 W 組み込みスイッチモード電源 SMPS 、 24 V dc 、密閉型信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの組み込みスイッチモード電源( SMPS )は、効率性を追求して特別に設計され、長いサービス寿命を実現しています。このタイプのコンポーネントは、ラップトップ、携帯電話の充電器、閉回路カメラに信頼性の高い電源を供給します。588 W 、 24 V SMPS は、その品質と性能を保証するために厳しいテスト基準を満たしています。たとえば、コンポーネントが早期に故障する可能性を低減するための完全バーンインテストが含まれています。また、密閉型ユニットはアクティブ力率補正( PFC )機能を内蔵し、最適な電力効率を実現します。ユニバーサルなフルレンジ入力を備え、 3 年間の保証が付いています。このシングルコンセントデバイスは、工作機械での使用に適しており、電気的安全性に関する CE 及び UL 規格に適合しています。また、 EN 放射及びイミュニティ安全基準にも準拠しています。 長さ(mm)218 幅(mm)116.5 質量(g)- 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)41 定格電力(W)600 最高温度(℃)70 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)90→264ac 出力電流(A)26.5 効率89% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 最低温度(℃)-30 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする